Rollo de papel de lija Useit® Superpad, madera

Ref.: 058123040
Ver todas las versiones
DAPAP-USEIT-ROLL-P-P40-W115-L18M

Descripción

DAPAP-USEIT-ROLL-P-P40-W115-L18M
Rollo de papel de lija Useit® Superpad, madera
El rollo abrasivo perforado para maderas duras y blandas tratadas y sin tratar, masillas, plásticos, cartones yeso, pinturas, sistemas de pintura duros y blandos y materiales minerales (piedra artificial).

El polvo de lijado se aspira por completo de toda la superficie

  • Sin obstrucciones; gran capacidad de lijado; larga vida útil; rectificado uniforme
  • Trabajo sin sombreados ni polvo

Ahorra tiempo y dinero

Menor tiempo de lijado y trabajo eficaz con una capacidad de lijado hasta cuatro veces la de los materiales abrasivos perforados convencionales

El material abrasivo no se obstruye

Patrón de orificios optimizado para el proceso y la cantidad de polvo generado.


Superpad para madera es un producto de Würth de uso universal, adecuado con o sin extracción de polvo.

Longitud

18 m
Más Información

Anchura

115 mm
Más Información

Formulario

Rollo
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tamaño del grano

40
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Material del reverso

Papel de gramaje B
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1499.000 g
Más Información

Anchura x longitud

115 mm x 18 m
Más Información
Scroll to top