Triángulo de papel de lija Useit® Superpad, madera

Ref.: 0581221220
Ver todas las versiones
DAPAP-USEIT-P-P220-100X147MM

Descripción

DAPAP-USEIT-P-P220-100X147MM
Triángulo de papel de lija Useit® Superpad, madera
Para maderas duras y blandas tratadas y sin tratar, masillas, plásticos, cartones yeso, pinturas, sistemas de pintura duros y blandos y materiales minerales (piedra artificial).

El polvo de lijado se aspira por completo de toda la superficie

  • Sin obstrucciones; gran capacidad de lijado; larga vida útil; rectificado uniforme
  • Trabajo sin sombreados ni polvo

Ahorra tiempo y dinero

Menor tiempo de lijado y trabajo eficaz con una capacidad de lijado hasta cuatro veces la de los materiales abrasivos perforados convencionales

El material abrasivo no se obstruye

Patrón de orificios optimizado para el proceso y la cantidad de polvo generado.


Superpad para madera es un producto de Würth de uso universal, apto tanto con extracción de polvo como sin ella.

Formulario

Triangular
Más Información

Patrón de orificios

Perforaciones múltiples
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tamaño del grano

220
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Papel de gramaje B
Más Información

Dimensiones del papel de lija en forma de triángulo

100 x 147 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.840 g
Más Información
Scroll to top