Banda de papel de lija Useit® Superpad para madera

Ref.: 0581216100
Ver todas las versiones
DAPAP-USEIT-P-P100-115X280MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DAPAP-USEIT-P-P100-115X280MM
Banda de papel de lija Useit® Superpad para madera
La banda de lijado perforada para maderas duras y blandas tratadas y sin tratar, masillas, plásticos, cartones yeso, pinturas, sistemas de pintura duros y blandos y materiales minerales (piedra artificial).

El polvo de lijado se aspira por completo de toda la superficie

  • Sin obstrucciones; gran capacidad de lijado; larga vida útil; rectificado uniforme
  • Trabajo sin sombreados ni polvo

Ahorra tiempo y dinero

Menor tiempo de lijado y trabajo eficaz con una capacidad de lijado hasta cuatro veces la de los materiales abrasivos perforados convencionales

La banda de lija no se obstruye

Patrón de orificios optimizado para el proceso y la cantidad de polvo generado.


Superpad para madera es un producto de Würth de uso universal, adecuado con o sin extracción de polvo.

Longitud

280 mm
Más Información

Anchura

115 mm
Más Información

Formulario

Cinta
Más Información

Patrón de orificios

Perforaciones múltiples
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tamaño del grano

100
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Papel de gramaje B
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.320 g
Más Información

Anchura x longitud

115 mm x 280 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0581216100

Ficha Técnica

32405484.pdf
Scroll to top