Perfil amortiguador VARIFIX<SUP>®</SUP>

Ref.: 0862042061
Ver todas las versiones

-DAEMMPRFL-STUECKE-36

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

-DAEMMPRFL-STUECKE-36

Material

EPDM
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Baja contaminación
Más Información

Anchura de inserción

21 mm
Más Información

Longitud

10 cm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Se puede utilizar para varillas roscadas

M10
Más Información

Anchura

36 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Profundidad de inserción

12 mm
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

36 x 36 mm
Más Información

Grosor del perfil básico

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.800 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0862042061

Ficha Técnica

32408319.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=0862042061

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!