Cierre de cilindro giratorio a presión

Ref.: 0683525152
Ver todas las versiones
CYLLOCK-SLIDDR-GSB2550-SST

Descripción

CYLLOCK-SLIDDR-GSB2550-SST
Cierre de cilindro giratorio a presión
sin cilindro
Para herrajes de puertas correderas GSB 25/50
  • Material: Fundición de cinc

Material

Fundición de zinc
Más Información

Color

Del color del acero inoxidableDel color del cromo
Más Información

Diámetro

25.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

102.000 g
Más Información

Altura

26.0 mm
Más Información
Scroll to top