Cúter de seguridad

Ref.: 1971000044
Ver todas las versiones
CUTTER-SEG.-MARTOR-MEGASAFE-116006.02

Descripción

CUTTER-SEG.-MARTOR-MEGASAFE-116006.02
Cúter de seguridad
Martor Secupro Megasafe 116006.02
Cúter de seguridad de aluminio con retracción automática completa de la hoja.

Alta calidad que se nota

Con cuchilla trapezoidal redonda

¿Busca un cúter de seguridad con una gran extensión de la hoja? ¿O está buscando un dispositivo de corte que realice incluso los trabajos más difíciles? En ambos casos, el SECUPRO MEGASAFE es una excelente opción. Gracias a una profundidad de corte de hasta 17 mm, se enfrenta a cualquier desafío. A pesar de esto, su seguridad está garantizada en todo momento, ya que la retracción completamente automática de la hoja funciona incluso cuando la cuchilla no está completamente extendida.

  • Cuchilla instalada: 60099

Longitud de hoja

153 mm
Más Información

Anchura de hoja

26 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Aluminio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

157.000 g
Más Información
Scroll to top