Cúter de seguridad

Ref.: 1971000095
Ver todas las versiones
CUTTER DE SEGURIDAD-380-380001.02

Descripción

CUTTER DE SEGURIDAD-380-380001.02
Cúter de seguridad
Martor Secunorm 380 380001.02
Cúter de seguridad con retracción automática de la hoja y extensión máxima de 7,8 cm.

Para necesidades especiales

¿Una cuchilla larga que sigue siendo segura? Estas características siempre han sido contradictorias. Hasta ahora. El motivo es que el SECUNORM 380 es el primer cúter de seguridad de todo el mundo con prolongación de la hoja de casi 8 cm y retracción automática. Si busca una alternativa a los cúteres tradicionales de hoja fija que entrañe pocos riesgos, no busque más. Además: Un seguro impide que la hoja salga del mango sin intervención del usuario.

  • Cuchilla instalada: 79

Longitud de hoja

170.5 mm
Más Información

Anchura de hoja

20 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico reforzado con fibra de vidrio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

92.500 g
Más Información
Scroll to top