Disco de corte diamantado Speed GaLa

Ref.: 5526825125
Ver todas las versiones
CUTDISC-DIA-SP-GALA-BR22,23-D125MM

Descripción

CUTDISC-DIA-SP-GALA-BR22,23-D125MM
Disco de corte diamantado Speed GaLa
Speed GaLa
Disco de corte diamantado desarrollado específicamente para trabajos de jardinería y agricultura con muy alta facilidad de corte y larga vida útil

Calidad de corte optimizada, específicamente en piedra natural

Su composición especial y el filo de corte cerrado finamente dentado facilitan unos cortes rápidos absolutamente precisos y unos bordes limpios.

Funcionamiento absolutamente fluido

El disco no se tambalea ni vibra debido al soporte corrugado y a las aberturas de ventilación específicamente alineadas


  • Especialmente indicado para hormigón antiguo, hormigón, hormigón lavado, piedra de hormigón, tubos de hormigón, adoquines entrelazados, ladrillos de pavimento, granito duro y blando, clínker duro y blando, ladrillo de arcilla blando y duro, tubos de gres fino, tubos de fundición de hierro dúctil, tubos SML, ladrillo hueco (Poroton) blando y duro y mármol

  • Para corte en seco y mojado

  • Los discos de corte diamantados se vuelven romos a velocidades de rotación excesivamente altas y se desgastan con demasiada rapidez a velocidades periféricas insuficientes

  • Si se pierde facilidad de corte (se producen fuertes chispas), vuelva a afilar el disco en un material abrasivo, por ejemplo, arenisca, con varios cortes

  • Corte secciones transversales más grandes de la pieza en varias secciones (corte basculante)

  • Trabaje sin aplicar presión; el peso de la máquina es suficiente. Una presión mayor provoca un mayor desgaste.

  • Los discos de corte diamantados están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos; ¡riesgo de lesiones!

  • A pesar del nivel de seguridad que ofrece la herramienta, utilice siempre gafas y ropa de seguridad mientras trabaja

  • Tenga en cuenta la información de la etiqueta (número máximo de revoluciones), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad

  • La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de giro de la máquina

  • No se debe utilizar para rectificado lateral

  • Utilice la pantalla protectora adecuada

  • La fijación la debe realizara únicamente un especialista cualificado (no utilice fuerza, utilice bridas de sujeción limpias del mismo tamaño, realice una prueba de funcionamiento)

  • Si las herramientas de desbaste se fijan o se utilizan de forma incorrecta o están dañadas, representan un peligro y pueden causar lesiones graves

Altura del segmento

12 mm
Más Información

Grosor del segmento

2.1 mm
Más Información

Conexión del segmento

Sinterizado
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12250 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

144.000 g
Más Información

Velocidad de corte (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad de corte (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información
Scroll to top