Disco de diamante Multi Longlife VX

Ref.: 5526711130
Ver todas las versiones

CUTDISC-DIA-LL-VX-MULTI-BR22,23-D130MM

Descripción

CUTDISC-DIA-LL-VX-MULTI-BR22,23-D130MM
Disco de diamante Multi Longlife VX
Igualmente adecuado para materiales duros y blandos en la construcción de edificios, ingeniería civil y perforación de oficios en materiales similares. Solución muy rentable gracias a su larga vida útil.

Forma de segmento especial y conexión para

  • Vida útil excepcionalmente prolongada
  • Valores de corte muy altos
  • Mucho más versátil

Protege contra socavados, en particular con materiales altamente abrasivos

Gracias a sus segmentos de protección especialmente dispuestos en diámetros de disco de 115 a 150 mm

Eliminación de polvo y refrigeración optimizadas

Los segmentos dispuestos en X introducen aire para refrigerar la operación y expulsan el polvo del corte. Las aberturas de refrigeración especiales con disposición en forma de flecha proporcionan refrigeración adicional y sirven como indicador fijo de dirección de funcionamiento

Trabajo más suave y condiciones de trabajo más cómodas

La innovadora geometría especial de las ranuras reduce las vibraciones sin control y el desagradable ruido que se produce durante el trabajo


  • ∅115 a 150 mm optimizado para corte de ranuras en mampostería

  • Para corte en seco y húmedo

  • Especialmente adecuado para hormigón, hormigón armado (hasta 25 mm), hormigón lavado, hormigón abrasivo, ladrillo silicocalcáreo blando/duro, granito, ladrillos clinker, piedra pómez y mortero/yeso

  • Los discos de corte de diamante se desafilan a regímenes de rotación excesivamente altos y se desgastan con demasiada rapidez a velocidades tangenciales insuficientes

  • Si se reduce la facilidad de corte (se producen fuertes chispas), vuelva a afilar el disco en un material abrasivo, por ejemplo, arenisca, con varios cortes

  • Corte secciones transversales más grandes de la pieza en varias secciones (corte basculante)

  • Trabaje sin aplicar presión; el peso de la máquina es suficiente. Una presión mayor provoca un mayor desgaste

  • Los discos de diamante están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos; ¡riesgo de lesiones!

  • Aunque la herramienta es totalmente segura, no olvide llevar siempre gafas y ropa de seguridad durante el trabajo

  • Tenga en cuenta la información de la etiqueta (velocidad máxima), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad

  • La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de giro de la máquina

  • No se debe utilizar para rectificado lateral

  • Utilice la pantalla protectora adecuada

  • La fijación debe ser realizada únicamente por un especialista cualificado (no utilice fuerza, utilice bridas de sujeción limpias del mismo tamaño, realice una prueba de funcionamiento)

  • Si las herramientas de rectificado se fijan o se utilizan de forma incorrecta o están dañadas, representan un peligro y pueden causar lesiones graves

Altura del segmento

12 mm
Más Información

Grosor del segmento

2.4 mm
Más Información

Conexión del segmento

Láser
Más Información

Material

ST
Más Información

Número de segmentos

9 Uds
Más Información

Máxima velocidad de rotación

11800 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Diámetro

130 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

174.000 g
Más Información

Velocidad de corte (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Calidad de corte (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información
Scroll to top