Disco de diamante para obra segmentado básico

Ref.: 5527260125
Ver todas las versiones

CUTDISC-DIA-BASIC-CONSTR-BR22,23-D125MM

Descripción

CUTDISC-DIA-BASIC-CONSTR-BR22,23-D125MM
Disco de diamante para obra segmentado básico
Disco estándar de gran calidad para uso en obras con diferentes materiales

Mayor vida útil que muchos otros discos estándar

10 mm de altura de segmento


  • Especialmente adecuado para hormigón antiguo, hormigón, hormigón lavado, hormigón abrasivo, ladrillo silicocalcáreo, tuberías de hormigón, adoquines entrelazados, Poroton

  • Para corte en seco y húmedo

  • Los discos de corte de diamante se desafilan a velocidades de rotación excesivamente altas y se desgastan demasiado rápido a velocidades de superficie periférica insuficientes.

  • Si se pierde facilidad de corte (se producen fuertes chispas), vuelva a afilar el disco en un material abrasivo, por ejemplo, arenisca, con varios cortes

  • Corte secciones transversales más grandes de la pieza en varias secciones (corte basculante)

  • Trabaje sin aplicar presión; el peso de la máquina es suficiente. Una presión mayor provoca un mayor desgaste.

  • Los discos de diamante están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos; ¡riesgo de lesiones!

  • A pesar del nivel de seguridad que ofrece la herramienta, utilice siempre gafas y ropa de seguridad mientras trabaja

  • Tenga en cuenta la información de la etiqueta (número máximo de revoluciones), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad

  • La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de giro de la máquina

  • No se debe utilizar para rectificado lateral

  • Utilice la pantalla protectora adecuada

  • La fijación la debe realizara únicamente un especialista cualificado (no utilice fuerza, utilice bridas de sujeción limpias del mismo tamaño, realice una prueba de funcionamiento)

  • Si las herramientas de rectificado se fijan o se utilizan de forma incorrecta o están dañadas, representan un peligro y pueden causar lesiones graves

Altura del segmento

10 mm
Más Información

Grosor del segmento

2.2 mm
Más Información

Conexión del segmento

Láser
Más Información

Número de segmentos

10 Uds
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12250 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

680421000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

143.500 g
Más Información

Velocidad de corte (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Calidad de corte (sistema de puntos)

1 puntos de 4
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información
Scroll to top