Expansor con gancho de reducción

Ref.: 0880240190
Ver todas las versiones
CUERDA EXPANDERGANCHO 800MM

Descripción

CUERDA EXPANDERGANCHO 800MM
Expansor con gancho de reducción
Cordón expansor rojo con un gancho de plástico y otro de acero. Se puede acortar a la longitud necesaria utilizando un gancho de ajuste. Máximo: 800 mm.

Autoapriete

Cuando se somete a un esfuerzo, el cordón expansor acortado se tensa automáticamente

Resiste hasta 200 N

de desplazamiento sencillo

El cordón se puede ajustar rápida y fácilmente a la longitud necesaria

Fácil de devolver a la longitud original

  • Cordón de polipropileno
  • Material interior de caucho natural
  • Carga de ruptura del gancho metálico: 200 N
  • Carga de ruptura del gancho de plástico: 500 N

Resistencia a temperatura mínima

0 °C
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Fuerza de tracción máxima

200 N
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Longitud máxima

800 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

56041000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

57.750 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

0 hasta 70 °C
Más Información
Scroll to top