Cuchillo universal de 2 componentes

Ref.: 071566 530
Ver todas las versiones

KNFE-UNI-2K-STAINLESSST-HQ-L220MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KNFE-UNI-2K-STAINLESSST-HQ-L220MM
Cuchillo universal de 2 componentes
Con cuchilla de acero inoxidable resistente a la corrosión de calidad excepcional y funda
Con cuchilla de acero inoxidable resistente a la corrosión de calidad excepcional y funda

Muy fácil de manejar

Mango de 2 componentes antideslizante

Hoja larga y apta para uso universal

Excepcional dureza de corte de 58 HRC

Estable

La hoja de la cuchilla está firmemente afijada al mango.

Almacenamiento óptimo y excelente protección contra lesiones

Funda de alta calidad con clip para el cinturón

Longitud de hoja

100 mm
Más Información

Anchura de hoja

20 mm
Más Información

Material

SST
Más Información

Longitud

220 mm
Más Información

Diseño

Con carcaj
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Grosor de la hoja

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82119200000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

201.200 g
Más Información

Catálogo General

071566530

Ficha Técnica

32408757.pdf
Scroll to top