Hoja de cuchilla

Ref.: 1971000219
Ver todas las versiones
CUCHILLAS-INDUSTRIAL-BLADE-NR.-92043

Descripción

CUCHILLAS-INDUSTRIAL-BLADE-NR.-92043
Hoja de cuchilla
Hoja industrial Martor n.º 92043

Longitud de hoja

26 mm
Más Información

Anchura de hoja

18.5 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Número de piezas

2 Uds
Más Información

Grosor de la hoja

0.4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.700 g
Más Información
Scroll to top