Hoja HSS

Ref.: 071442 027
Ver todas las versiones
CUCHILLAS HSS CANTOS RECTOS D:3,2MM

Descripción

CUCHILLAS HSS CANTOS RECTOS D:3,2MM
Hoja HSS
Para bordes rectos
Para eliminador de rebabas para desbarbar cantos rectos en acero, aluminio, latón, fundición de hierro y plástico

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Diámetro

3.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82119400000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.500 g
Más Información
Scroll to top