Rueda de corte

Ref.: 0714551960
Ver todas las versiones
DDU /ZB-RAD-RAS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /ZB-RAD-RAS
Rueda de corte
Para cortatubos

Anchura

6.2 mm
Más Información

Campo de aplicación

Plástico
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Diámetro exterior

30 mm
Más Información

Profundidad de corte

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82034000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.100 g
Más Información

Diámetro interno

4.85 mm
Más Información

Se puede utilizar para diámetro de tubo

6 - 67 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714551960

Ficha Técnica

32409004.pdf
Scroll to top