Hoja HSS

Ref.: 071442 028
Ver todas las versiones
CUCHILLA PUNTA FINA D:3,2MM

Descripción

CUCHILLA PUNTA FINA D:3,2MM
Hoja HSS
Para acero/aluminio
Para eliminador de rebabas, con punta extrafina para eliminación de rebabas en acero y aluminio

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Diámetro

3.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82119400000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.099 g
Más Información
Scroll to top