Hierro de cepillo de carpintero

Ref.: 071564 19
CUCHILLA PARA CEPILLO 715 64 11

Descripción

CUCHILLA PARA CEPILLO 715 64 11
Hierro de cepillo de carpintero

Anchura de hierro: 30 mm

Anchura

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

66.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07156419
Scroll to top