Cuchilla

Ref.: 1971000369
Ver todas las versiones
CUCHILLA-MARTOR-POINTED-BLADE-NR-692.60

Descripción

CUCHILLA-MARTOR-POINTED-BLADE-NR-692.60
Cuchilla
Hoja puntiaguda Martor n.º 692

Longitud de hoja

42 mm
Más Información

Anchura de hoja

22.4 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Número de piezas

4 Uds
Más Información

Grosor de la hoja

0.2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información
Scroll to top