Hoja HSS

Ref.: 071442 021
Ver todas las versiones
CUCHILLA D:2,6MM PARA 714 42 02
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUCHILLA D:2,6MM PARA 714 42 02
Hoja HSS
Para acero/aluminio
Para eliminador de rebabas, para desbarbado de rebabas en acero y aluminio

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Diámetro

2.6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82119400000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.600 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071442021

Ficha Técnica

32405343.pdf

Ficha Técnica

32409001.pdf

Ficha Técnica

32409004.pdf
Scroll to top