Cuchilla para cables

Ref.: 0695941900
Ver todas las versiones
CUCHILLA-9852-KX-VDE-L190MM

Descripción

CUCHILLA-9852-KX-VDE-L190MM
Cuchilla para cables
VDE
Cuchilla fija y estable con filo recto de acero especial para herramientas, templada al aceite
  • Ergonomía mejorada gracias a la forma del mango con cómodo protector antideslizante
  • Buena transmisión de fuerzas al tirar de la cuchilla gracias al hueco para el pulgar y al gancho para el dedo en el extremo del mango
  • Tapón protector transparente

Anchura de hoja

1 mm
Más Información

Longitud (plegado)

190 mm
Más Información

Longitud del mango

135 mm
Más Información

Longitud

190 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

50 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de varios componentes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

82.000 g
Más Información
Scroll to top