Cuchilla de borde serrado

Ref.: 071566542
Ver todas las versiones
CUCHILLA SUPERF. ARRU. 180 MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUCHILLA SUPERF. ARRU. 180 MM
Cuchilla de borde serrado
para materiales aislantes y similares

Longitud de hoja

190 mm
Más Información

Anchura de hoja

18.7 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud del filo de corte

140 mm
Más Información

Grosor de la hoja

0.65 mm
Más Información

Material a procesar

Materiales aislantes
Más Información

Código del sistema armonizado

82119400000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.500 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071566542

Ficha Técnica

32408756.pdf

Ficha Técnica

32408758.pdf
Scroll to top