Cuchilla de dentado simple Starlock Max

Ref.: 0696123410
Ver todas las versiones

CUCHI-MULTIC-STARLOCK-MAX-BAU-32X80

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUCHI-MULTIC-STARLOCK-MAX-BAU-32X80
Cuchilla de dentado simple Starlock Max
Herramienta multifunción para cortes de inmersión particularmente profundos y bruscos en obras

Avance de trabajo rápido

El diseño muy largo aumenta el ángulo de oscilación y, por tanto, la velocidad de trabajo.

Precisión, sencillez y seguridad

La forma del diente "Clean Cut" ligeramente curvada permite realizar una inmersión limpia.

La profundidad de inmersión correcta, siempre

Escala de profundidad para comprobar la profundidad de inmersión exacta.

Soporte 3D (Starlock)

  • Transmisión de fuerza excepcionalmente alta con bajo desgaste
  • Vida útil 3 veces más prolongada que la de los sistemas de soporte convencionales
  • Arranque de material optimizado
  • Resultados precisos
  • Alta velocidad de corte
  • Buena compatibilidad con los sistemas de soporte existentes

Apta para el desbaste en madera y materiales de madera, madera con clavos, fibra de vidrio, plástico reforzado, yeso y chapa metálica de hasta 1 mm.


Junto con el adaptador de Starlock (n.º de art. 0696121100), apta también para la multicortadora EMS 2.0.

Máquinas adecuadas

Adaptador Würth EMS 2.0 0696 121 100Starlock maxWürth EMS 450-SL POWER
Más Información

Tipo de adaptador

Starlock Max
Más Información

Material

Bimetal
Más Información

Ancho de corte

32 mm
Más Información

Diseño de la hoja de sierra

Un solo diente (regular)
Más Información

Material a procesar

Acero de pared delgadaAluminioChapa de acero delgadaGRPMetal pesado no ferrosoPlacas de yesoPlancha aglomerada
Más Información

Profundidad de corte

80 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820291000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.400 g
Más Información

Catálogo General

0696123410

Ficha Técnica

32405488.pdf
Scroll to top