Hoja de sierra de carburo Starlock Max, un diente, construcción de ventanas

Ref.: 0696123120
Ver todas las versiones

CUCH-MULT-STARLOCK-MAX-HOLZ-CARB-32X70

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUCH-MULT-STARLOCK-MAX-HOLZ-CARB-32X70
Hoja de sierra de carburo Starlock Max, un diente, construcción de ventanas
Ideal para la construcción de ventanas con aplicaciones extremas y cortes de inmersión extraprofundos.

Capacidad de corte excelente y vida útil extralarga

El carburo cementado permite cortar materiales muy duros.

Avance de trabajo rápido

El diseño muy largo aumenta el ángulo de oscilación y, por tanto, la velocidad de trabajo.

Precisión, sencillez y seguridad

La forma del diente "Clean Cut" ligeramente curvada permite realizar una inmersión limpia.

La profundidad de inmersión correcta, siempre

Escala de profundidad para comprobar la profundidad de inmersión exacta.

Soporte 3D (Starlock)

  • Transmisión de fuerza excepcionalmente alta con bajo desgaste
  • Vida útil 3 veces más prolongada que la de los sistemas de soporte convencionales
  • Arranque de material optimizado
  • Resultados precisos
  • Altas velocidades de corte
  • Gran compatibilidad con los sistemas de soporte existentes

Para cortar ventanas y serrar madera y materiales de madera, madera con clavos, conductos de cable de plástico, plásticos reforzados con fibra de vidrio, placa de yeso, planchas aglomeradas de yeso y paneles de acero inoxidable.


Junto con el adaptador de Starlock (n.º de art. 0696121100), apta también para la multicortadora EMS 2.0.

Máquinas adecuadas

Adaptador Würth EMS 2.0 0696 121 100Starlock maxWürth EMS 450-SL POWER
Más Información

Tipo de adaptador

Starlock Max
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

Ancho de corte

32 mm
Más Información

Diseño de la hoja de sierra

Con punta de metal duro de tungsteno (cinta)Un solo diente (regular)
Más Información

Material a procesar

GRPMadera con metalPerfiles y tuberías de metalPlaca de acero inoxidablePlacas de yeso
Más Información

Profundidad de corte

70 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820291000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.000 g
Más Información

Catálogo General

0696123120

Ficha Técnica

32405489.pdf
Scroll to top