Cubre matricula personalizable

Ref.: 0826100600
Ver todas las versiones
CUBRE MATRICULA PERSONALIZABLE
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUBRE MATRICULA PERSONALIZABLE
Cubre matricula personalizable
Cubre matricula en metacrilato personalizado.

Características

  • Fabricados en metacrilato de alta calidad de 2 mm. de espesor.
  • Medidas de 520 x 110 mm.
  • Incluyen fijaciones para su instalación, para el montaje sobre la matrícula del vehículo.
  • Personalización con impresión a todo color, aptos para incluir diseños, logotipos, imágenes y mensajes corporativos.
  • Diseño resistente y duradero.
  • Adecuados para promociones, eventos y personalización de flotas.

Ventajas

  • Permiten una personalización completa con gran impacto visual.
  • Mejoran la visibilidad y reconocimiento de marcas y empresas.
  • Fácil instalación gracias a las fijaciones incluidas.
  • Solución ideal para campañas promocionales y eventos corporativos.
  • Ayudan a crear una imagen profesional y uniforme en flotas de vehículo.
  • Protegen la estética del vehículo con un acabado moderno y elegante.
  • Excelente relación entre durabilidad y coste.
  • Adaptables a diferentes necesidades publicitarias y de personalización.

Material

PMMA
Más Información

Longitud

520 mm
Más Información

Anchura

110 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Colores de impresión

Calidad de fotografía
Más Información

Peso del producto (por artículo)

140.000 g
Más Información

Longitud x anchura x espesor

520 x 110 x 2 mm
Más Información

Longitud x anchura

520 x 110 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0826100600

Ficha Técnica

691026258.pdf
Scroll to top