Cubre frontal personalizado

Ref.: 0824105036
Ver todas las versiones
CUBRE FRONTAL PERSONALIZADO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUBRE FRONTAL PERSONALIZADO
Cubre frontal personalizado
Protector frontal personalizable a todo color

Características

  • Personalización a todo color por sistema transfer DTF.
  • Tamaño máximo de la personalización 200 X 300 mm.
  • Fabricado en PVC.
  • Acolchado por la parte interior para evitar roces en la carrocería.
  • Cobertura completa de toda la zona de trabajo.
  • Práctico sistema de sujeción al vehículo con contrapesas no magnéticas.
  • Amplias medidas: 65cm alto x 130cm ancho.
  • Totalmente impermeable, la suciedad no penetra y se limpia fácilmente.
  • Rápido montaj

Cantidad mínima del pedido

3 Uds
Más Información

Material

Vinilo
Más Información

Peso bruto

1054 g
Más Información

Personalización (logotipo)

Impresión transfer
Más Información

Longitud

65 cm
Más Información

Anchura

130 cm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1054.000 g
Más Información

Longitud x anchura

65 x 130 cm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0824105036

Ficha Técnica

679789759.pdf
Scroll to top