Cubre frontal completo personalizado

Ref.: 0824105035
Ver todas las versiones
CUBRE FRONTAL COMPLETO PERSONALIZADO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUBRE FRONTAL COMPLETO PERSONALIZADO
Cubre frontal completo personalizado
Protector frontal completo personalizable a todo color

Características

  • Personalización a todo color por sistema transfer DTF.
  • Tamaño máximo de la personalización 200 X 300 mm.
  • Acolchado por la parte interior para evitar roces en la carrocería.
  • Cobertura completa de toda la zona de trabajo.
  • Panel perforado en la zona frontal para permitir la circulación de aire y la visibilidad de los faros.
  • Práctico sistema de sujeción al vehículo con contrapesas y tirantes.
  • Amplias medidas: 70cm alto x 392cm ancho de extremo a extremo.
  • Válido para vehículos de gran tamaño.
  • Diseñada para un alto rendimiento gracias la extraordinaria resistencia del material.
  • Totalmente impermeable, la suciedad no penetra y se limpia fácilmente.
  • Rápido montaje / desmontaje por un solo técnico.
  • Incorpora una práctica bolsa de tejido para guardar cuando está fuera de uso.

Cantidad mínima del pedido

2 Uds
Más Información

Material

Nailon (poliamida)
Más Información

Peso bruto

1490 g
Más Información

Personalización (logotipo)

Impresión transfer
Más Información

Longitud

70 cm
Más Información

Anchura

392 cm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1490.000 g
Más Información

Longitud x anchura

70 x 392 cm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0824105035

Ficha Técnica

679789760.pdf
Scroll to top