Cubre aleta personalizado

Ref.: 0824105037
Ver todas las versiones
CUBRE ALETA PERSONALIZADO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUBRE ALETA PERSONALIZADO
Cubre aleta personalizado
Protector aleta personalizable a todo color
  • CaracterísticasPersonalización a todo color por sistema transfer DTF.
  • Tamaño máximo de la personalización 200 X 300 mm.
  • Fabricado en PVC.
  • Acolchado por la parte interior para evitar roces en la carrocería.
  • Cobertura completa de toda la zona de trabajo con forma de paso de rueda.
  • Práctico sistema de sujeción al vehículo con imanes tipo ferrita.
  • Amplias medidas: 60cm alto x 100cm ancho.
  • Totalmente impermeable, la suciedad no penetra y se limpia fácilmente.
  • Rápido montaje / desmontaje por un solo técnico.

Cantidad mínima del pedido

6 Uds
Más Información

Material

Vinilo
Más Información

Peso bruto

550 g
Más Información

Personalización (logotipo)

Impresión transfer
Más Información

Longitud

65 cm
Más Información

Anchura

100 cm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

550.000 g
Más Información

Longitud x anchura

65 x 100 cm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0824105037

Ficha Técnica

679789759.pdf
Scroll to top