Cubo para construcción básico

Ref.: 069577012
Ver todas las versiones
CUBO WURTH-12LTR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUBO WURTH-12LTR
Cubo para construcción básico
Con asa cincada

Material

PE
Más Información

Contenido

12 l
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

31 cm
Más Información

Código del sistema armonizado

39239000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

495.000 g
Más Información

Altura

20 cm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

069577012

Ficha Técnica

32407711.pdf
Scroll to top