Cubo mineral para lamer pre-post parto

Ref.: 6021311003
Ver todas las versiones
CUBO MINERAL ESP PRE-POST PARTO 20KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUBO MINERAL ESP PRE-POST PARTO 20KG
Cubo mineral para lamer pre-post parto
ESP
Pienso complementario mineral para ganado especial para Pre/Post parto

Cubo melazado para lamer especial para períodos de pre/post parto con aporte de sal, minerales, vitaminas y energía.

  • Disminuye la producción de cuerpos cetónicos y regula niveles de glucosa en sangre.
  • Regula el pH ruminal.
  • Mejora la preparación de las ubres, inicio del ordeño y producción láctea.
  • Disminuye los efectos de la endometritis causada por la deficiente eliminación de líquidos placentarios.
  • Incide positivamente en el peso, supervivencia y desarrollo de los recién nacidos y mejora la calidad del calostro.
  • Contiene 10% de propilenglicol que es un complemento energético para los períodos de pre/post parto.
  • Contiene Vitamina A: mejora la visión, la resistencia a enfermedades/infecciones, previene problemas oculares y mejora la fertilidad.
  • Contiene Vitamina D3: regula la correcta absorción de calcio y fósforo.
  • Contiene Vitamina E: mejora la respuesta inmune y previene la distrofia junto con el Selenio.
  • Contiene Zinc: mejora la cicatrización de heridas y previene cojeras por dermatitis interpodal.
  • Contiene melaza: apelmaza el pienso, aporta energía, mejora la digestión de forrajes y el sabor del pienso y estimula el crecimiento de flora ruminal.

Formato en cubo con pienso melazado.

  • Harina melazada compactada ideal para lamer.
  • Posibilidad de depositar el contenido del cubo directamente en el suelo, sacándolo del cubo.
  • Muy gustoso.

Fácil de transportar y conservar.

Suministrado con asa de transporte y tapa de plástico, mejora la conservación y el apilado.

Bloque realizado con sal procedente de mina.

Fabricados con sal de mina (menos impurezas que los fabricados con sal marina).


Oral, a libre disposición de los animales, procurando que dispongan de agua en todo momento.


Distribuir en los lotes 21 días pre-parto y 21 días post-parto.



Consumos


Grandes rumiantes: 1 bloque/10-25 animales.


Pequeños rumiantes (Ovino, Caprino, etc.): 1 bloque/20-50 animales.


Recomendado para rumiantes (vacuno, ovinos y caprinos principalmente) en los períodos de pre y post parto. NO RECOMENDADO PARA EQUINOS.

Base química

Clorito de sodio
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Diámetro

331 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 kg
Más Información

Altura

268 mm
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento fresca y seca
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

6021311003

Ficha Técnica

32406432.pdf
Scroll to top