Cubo mineral para lamer pasto seco

Ref.: 6021311002
Ver todas las versiones
CUBO MINERAL 25NNP PASTO SECO 20KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUBO MINERAL 25NNP PASTO SECO 20KG
Cubo mineral para lamer pasto seco
Pienso complementario mineral para ganado especial en épocas de pasto seco

Cubo melazado para lamer especial para épocas de pasto seco con aporte de sal, minerales, vitaminas y Proteína NNP (Nitrogeno No Proteico).

  • Compensa deficiencias de sales, minerales, vitaminas y proteínas del pienso y forrajes en épocas de pasto seco (cuando no hay acceso a pasto verde).
  • Alimento compatible con ingredientes de producción propia.
  • Proporciona digestibilidad total de la ración.
  • Contiene Bioflavonoides (antioxidante y fuente natural de vitamina C).
  • Contiene Clinoptilolita, capta amoniaco y lo libera gradualmente como fuente de proteína microbiana.
  • Contiene 25% de proteína NNP en forma de Urea.
  • Contiene Vitamina A: mejora la visión, la resistencia a enfermedades/infecciones, previene problemas oculares y mejora la fertilidad.
  • Contiene Vitamina D3: regula la correcta absorción de calcio y fósforo.
  • Contiene Vitamina E: mejora la respuesta inmune y previene la distrofia junto con el Selenio.
  • Contiene Zinc: mejora cicatrización de heridas y previene cojeras por dermatitis interpodal.
  • Contiene melaza: apelmaza el pienso, aporta energía, mejora la digestión de forrajes y el sabor del pienso y estimula el crecimiento de flora ruminal (junto con el cobalto).

Formato en cubo con pienso melazado.

  • Harina melazada compactada ideal para lamer.
  • Posibilidad de depositar el contenido del cubo directamente en el suelo, sacándolo del cubo.
  • Muy gustoso.

Fácil de transportar y conservar.

  • Suministrado con asa de transporte y tapa de plástico, mejora la conservación y el apilado.
  • Bloque realizado con sal procedente de mina.
  • Fabricados con sal de mina (menos impurezas que los fabricados con sal marina).

Oral, a libre disposición de los animales acompañado de heno, paja, forraje y pasto. Se recomienda consultar a técnicos cualificados antes de utilizar. La urea se suministrará gradualmente hasta alcanzar la dosis máxima. Sólo suministrar el contenido máximo de urea como parte de dietas ricas en hidratos de carbono fácilmente digeribles y bajo contenido en nitrógeno soluble. Como máximo un 30% del nitrógeno total de la ración diaria puede proceder de Urea-N. NO SUMINISTRAR OTROS ALIMENTOS QUE CONTENGAN UREA CONJUNTAMENTE.



Consumos


Grandes rumiantes: 1 bloque/10-25 animales.


Pequeños rumiantes (Ovino, Caprino, etc.): 1 bloque/20-50 animales.


Recomendado para rumiantes (vacuno, ovinos y caprinos principalmente) con rumen funcional. NO


APTO PARA EQUINOS.

Base química

Clorito de sodio
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Diámetro

331 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 kg
Más Información

Altura

268 mm
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento fresca y seca
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

6021311002

Ficha Técnica

32406431.pdf
Scroll to top