Equipo básico para la zona de mantenimiento de estaciones de recarga, en talleres de automoción y para operadores de parques móviles de vehículos.
Contenido |
10 l |
Color |
AntracitaGris |
Diámetro |
31 cm |
Peso del producto (por artículo) |
669.930 g |
Altura |
24 cm |
Catálogo General |
0824010075 |