Contenedor de basura ENVI FREE

Ref.: 0683720811
Ver todas las versiones
CUBO-ENVI-FREE-16L-230X382X256-ANTHR

Descripción

CUBO-ENVI-FREE-16L-230X382X256-ANTHR
Contenedor de basura ENVI FREE
Para colocación independientemente de la anchura y la profundidad
  • Altura del contenedor 216, 256 y 326 mm
  • Volúmenes de contenedor de 5,5 a 29 litros
  • Disponible en 2 colores, gris y antracita
  • Separación clara de residuos: los diferentes contenedores permiten almacenar distintos tipos de residuos por separado
  • Recipientes de plástico aptos para alimentos que también son adecuados para el almacenamiento, por ejemplo, de alimentos para animales u otros productos alimenticios
  • Los recipientes son fáciles de limpiar y se pueden limpiar en el lavavajillas a una temperatura máxima de 70 °C
  • Las asas de los contenedores sirven para colocar bolsas de basura y permiten sacar fácilmente el contenedor
  • Opcionalmente, se pueden cubrir los contenedores con tapas cerradas y tapas orgánicas con filtros de carbón activo
  • Puede reequiparse en cualquier momento

Material

PLA
Más Información

Longitud

382 mm
Más Información

Anchura

230 mm
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Capacidad volumétrica

16 l
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1410.000 g
Más Información

Altura

256 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

382 x 230 x 256 mm
Más Información
Scroll to top