Cubierta de brida GPN 670

Ref.: 059867250
Ver todas las versiones
CUBIERTA DE BRIDA-GPN670/DN250-AMARILLO

Descripción

CUBIERTA DE BRIDA-GPN670/DN250-AMARILLO
Cubierta de brida GPN 670
Polietileno (PE-LLD), amarillo
Sella las aberturas y cubre tiras de sellado y orificios de tornillos. Evita que se pueda quitar de manera accidental.

Protege las bridas según la norma DIN EN 12351 contra daños y contaminación, cierra la abertura y cubre tiras de sellado y orificios de tornillos. Para PN 10 a PN 400 y DN 10 a DN 250 según la norma DIN 2501 Parte 1, la norma americana ANSI B 16.5, y las normas británicas BS 4504 y BS 1560. También es adecuado para la norma 14-150 de la empresa BASF.

Las nervaduras cubren huecos más grandes.

A diferencia de la mayoría de las cubiertas de brida, la parte exterior visible de la cubierta de brida no tiene ningún hueco en el centro y, por lo tanto, es plana, lo que le da un aspecto ordenado.

Material

LLDPE
Más Información

Diámetro mínimo del mango

238 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Profundidad de inserción

34 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 250
Más Información

Se puede utilizar para la anchura nominal

250 mm
Más Información

Diámetro exterior

400 mm
Más Información

Otro estándar

GPN 670
Más Información

Diámetro máximo de vástago

262 mm
Más Información

Estándar EN

12351
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097
Más Información

Peso del producto (por artículo)

258.500 g
Más Información

Se puede utilizar para la anchura nominal (imperial)

10 inch
Más Información

Normas

EN 12351, GPN 670
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del mango

238-262 mm
Más Información
Scroll to top