Cubertero

Ref.: 0683361600
Ver todas las versiones
CUBERTERO 300MM GRAFITO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUBERTERO 300MM GRAFITO
Cubertero
Dibujo profundo, grosor inicial del material 2 mm

Bordes redondeados y bien diseñados

Fácil de limpiar

Superficie moteada

Muy resistente a rayaduras

Borde ancho

Flexible, se puede cortar al tamaño del cajón

Material

Poliestireno
Más Información

Profundidad mínima

471 mm
Más Información

Profundidad máxima

473 mm
Más Información

Apto para la anchura del armario

300 mm
Más Información

Color

Grafito
Más Información

Anchura máxima

225 mm
Más Información

Anchura mínima

222 mm
Más Información

Espesor de material

2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

172.000 g
Más Información

Altura

53 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683361600

Ficha Técnica

32407259.pdf

Ficha Técnica

32407260.pdf
Scroll to top