Sistema de organización

Ref.: F092075619
Ver todas las versiones
CUBERTERO MAGIC XP B3

Descripción

CUBERTERO MAGIC XP B3
Sistema de organización
Magic Sorto B3

El mejor orden para cajones para utensilios y piezas pequeñas

Bandejas de acero inoxidable de alta calidad

Aptas para alimentos y lavavajillas

Sistema flexible con travesaño de fijación

  • Disposición variable de las bandejas
  • Independiente de la anchura

Contenido:

  • 3 estantes de 270 x 90 mm
  • 3 estantes de 180 x 90 mm
  • 1 tira distanciadora de 270 mm
  • 1 travesaño de sujeción

Para longitud nominal de 500 y anchos de armario a partir de 450 mm


Organización personalizada Magic Sorto


  • Mida la profundidad interior del cajón (PIC)

  • Retire la pieza del extremo del travesaño. Corte el travesaño de aluminio a la longitud deseada (longitud = PIC – 87 mm)

  • Distanciador autoproducido, por ejemplo, de madera. (Grosor del distanciador = PIC – Magic Sorto)

Material

SST/PLA
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Apto para la anchura del armario

Desde 450 mm
Más Información

Color

Gris aluminio
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

500 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1568.000 g
Más Información
Scroll to top