Cubertero

Ref.: 0683360982
Ver todas las versiones
CUBERTERO RECTO PLATA 600MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUBERTERO RECTO PLATA 600MM
Cubertero
Dibujo profundo, grosor inicial del material 2 mm

Bordes redondeados y bien diseñados

Fácil de limpiar

Superficie moteada

Muy resistente a rayaduras

Borde ancho

Flexible, se puede cortar al tamaño del cajón

Profundidad

480 mm
Más Información

Material

Poliestireno
Más Información

Profundidad mínima

440 mm
Más Información

Profundidad máxima

480 mm
Más Información

Diseño

Granulado
Más Información

Apto para la anchura del armario

600 mm
Más Información

Anchura

540 mm
Más Información

Color

Gris plata, similar a RAL 7001
Más Información

Anchura máxima

540 mm
Más Información

Anchura mínima

500 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39249000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

549.000 g
Más Información

Altura

45 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683360982

Ficha Técnica

32407259.pdf

Ficha Técnica

32407260.pdf
Scroll to top