CUÑA-TOPLEVEL-NIVELACION-BALDOSAS Sistema nivelación TOPLEVEL Sistema TOPLEVEL compuesto por bases y cuñas para nivelar cerámica durante su colocación
Características
Cuña realizada en poliamida muy resistente y reutilizable. Compatible con otros sistemas similares.
Base TOPLEVEL de 0.5 mm realizado en poliamida.
Base TOPLEVEL de 1mm a 4 mm realizados en polipropileno.
Base dentada para un mejor agarre y evitar desplazamientos.
Alicate ergonómico Würth TOPLEVEL realizado en acero reforzado muy resistente y duradero con asa de goma, mango con soporte trasero que apoyar la herramienta y aligera la carga física a la hora de nivelar.
Cabezal muy ágil de ajustar mediante el pulsador.
Para aplicaciones en suelos y paredes.
Las bases se instalan a lo largo de los lados de las baldosas.
Para anchos de juntas desde 0.5 mm hasta 4 mm.
Espesores de cerámica desde 1 hasta 14 mm.
Ventajas
Evitamos la presencia de resaltes durante el proceso de colocación de la cerámica.
Reduce el movimiento de la baldosa durante el fraguado del adhesivo.
Conseguimos aplicar una mayor presión y replicarla fácilmente durante la instalación gracias al uso del alicate.
La cuña se puede re-utilizar.
Beneficios
Mejora el acabado en la colocación de las baldosas, obteniendo una planimetría perfecta.
Cuña remontable para formatos de poco espesor o para evitar que la punta sobresalga y poder arrimar en las paredes.
https://www.wurth.es/cu-a-toplevel-nivelacion-baldosas0519200322CUÑA-TOPLEVEL-NIVELACION-BALDOSASCUÑA-TOPLEVEL-NIVELACION-BALDOSAS<br>Sistema nivelación <br>TOPLEVEL<br>Sistema TOPLEVEL compuesto por bases y cuñas para nivelar cerámica durante su colocación<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Cuña realizada en poliamida muy resistente y reutilizable. Compatible con otros sistemas similares.</li><li>Base TOPLEVEL de 0.5 mm realizado en poliamida.</li><li>Base TOPLEVEL de 1mm a 4 mm realizados en polipropileno.</li><li>Base dentada para un mejor agarre y evitar desplazamientos.</li><li>Alicate ergonómico Würth TOPLEVEL realizado en acero reforzado muy resistente y duradero con asa de goma, mango con soporte trasero que apoyar la herramienta y aligera la carga física a la hora de nivelar.</li><li>Cabezal muy ágil de ajustar mediante el pulsador.</li><li>Para aplicaciones en suelos y paredes.</li><li>Las bases se instalan a lo largo de los lados de las baldosas.</li><li>Para anchos de juntas desde 0.5 mm hasta 4 mm.</li><li>Espesores de cerámica desde 1 hasta 14 mm.</li></ul><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Evitamos la presencia de resaltes durante el proceso de colocación de la cerámica.</li><li>Reduce el movimiento de la baldosa durante el fraguado del adhesivo.</li><li>Conseguimos aplicar una mayor presión y replicarla fácilmente durante la instalación gracias al uso del alicate.</li><li>La cuña se puede re-utilizar.</li></ul><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Mejora el acabado en la colocación de las baldosas, obteniendo una planimetría perfecta.</li><li>Cuña remontable para formatos de poco espesor o para evitar que la punta sobresalga y poder arrimar en las paredes.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/620456803.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/620456803.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Herramientas manuales/Todas las categorías/Herramientas manuales/Herramientas y máquinaria de construcción/Todas las categorías/Herramientas manuales/Herramientas y máquinaria de construcción/Herramientas para azulejos/Todas las categorías/Herramientas manuales/Herramientas y máquinaria de construcción/Herramientas para azulejos/Espaciador de azulejos2024-04-03T02:15:36+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!