Tope amortiguador para puertas

Ref.: 0683135307
Ver todas las versiones
CUÑA PUERTA-PU-TRANSP-SA-10,0X10,0X2,5MM

Descripción

CUÑA PUERTA-PU-TRANSP-SA-10,0X10,0X2,5MM
Tope amortiguador para puertas
cuadrado, autoadhesivo
  • Permanentemente elástico, abombado
  • Fabricado con poliuretano 100 % resistente a la radiación UV

Topes amortiguadores, distanciadores, pies antideslizantes, etc.


Para, por ejemplo, puertas de muebles, biseles de cajones y cualquier otro elemento en el que se necesiten distanciadores o amortiguación adicionales.

Material

PUR
Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Anchura

10 mm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Código del sistema armonizado

39211390000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.327 g
Más Información

Altura

2.5 mm
Más Información
Scroll to top