Fresa de un solo filo de metal duro integral, para plásticos, corte a derechas con torsión a derechas

Ref.: 5443301618
Ver todas las versiones

FRESA-1Z-WN-PVC-SC-22-D8,0MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-1Z-WN-PVC-SC-22-D8,0MM
Fresa de un solo filo de metal duro integral, para plásticos, corte a derechas con torsión a derechas
Fresado a derechas con giro a derechas. Apta para procesamiento de todos los plásticos, poliéster reforzado con fibra de vidrio y grafito.
6495

Material

VHM
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Longitud

63 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

22 mm
Más Información

Código del producto

6495
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

22 mm
Más Información

Ángulo de giro

30°
Más Información

Número de dientes

1 Uds
Más Información

Número de filos de corte

1 Uds
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Material a procesar

AluminioPlástico
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h10
Más Información

Subgrupo de materiales

AluminioPlásticos
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

820770310000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HA
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Catálogo General

5443301618

Ficha Técnica

638304199.pdf
Scroll to top