Punta fresadora de carburo de tungsteno con dientes 3R

Ref.: 0616002331
-CTR-CYL-TC-WRC-3R-D9,6-WL19MM

Descripción

-CTR-CYL-TC-WRC-3R-D9,6-WL19MM
Punta fresadora de carburo de tungsteno con dientes 3R
Fresa muy robusta, resistente a impactos por el desbaste en acero con una dureza de < 55 HRC, fundición de hierro, acero inoxidable, aleaciones especiales y metales no ferrosos duros.
  • Alta tasa de eliminación de material en uso intensivo
  • La geometría de alto rendimiento del filo de corte minimiza la rotura de dientes, el descascarillado y la rotura de la cabeza
  • También se puede utilizar a velocidades bajas gracias a su innovador dentado 3R
  • Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable

Para aplicaciones exigentes en astilleros, en fundiciones y en la industria del acero. Para el uso en todas las áreas de producción donde, debido a unas circunstancias de fabricación difíciles, las fresas convencionales sufren muescas o daños en los dientes de manera regular. Adecuada para aplicaciones con un ángulo de envoltura grande, para el fresado de contornos estrechos y para aplicaciones que no permiten el uso de altas velocidades de rotación.


Lleve puesto el equipo de protección adecuado cuando utilice la muela abrasiva: protección ocular, protección auditiva y guantes de protección. Tenga en cuenta la velocidad de rotación recomendada (n) y la velocidad de corte (Vc) para procesar el material, así como las asignaciones de herramientas/materiales en las tablas de resumen. Antes de utilizar la punta de lijado, asegúrese de que la punta gira correctamente y de que la función de fijación sobre la herramienta funciona correctamente. No seleccione una longitud de fijación demasiado pequeña. Se recomienda una longitud de fijación mínima aprox. de 2/3 de la longitud del vástago. Puede producirse decoloración en el vástago debido a la alta capacidad de corte. La decoloración se debe a las temperaturas extremadamente altas a las que llega la herramienta y no supone un riesgo para la seguridad. Normalmente, los materiales se procesan en rotación inversa. Herramientas adecuadas: ejes flexibles, amoladoras rectas, robots, herramientas para máquinas.

Material de la varilla de montaje

Acero
Más Información

Eficiencia de corte (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Material de corte

Metal duro
Más Información

Longitud

64 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

19 mm
Más Información

Formulario

Forma cilíndrica
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.6 mm
Más Información

Longitud de la cabeza

19 mm
Más Información

Comportamiento guía (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para durezas de hasta

55 HRC
Más Información

Calidad/acabado de la superficie (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Tipo de dientes

3R
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAleación especialMateriales duros y resistentesMetal coladoMetal no ferroso
Más Información

DIN

8032 similarSimilar a 8033
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio)Aleaciones de magnesioAleaciones especialesBronce, viruta cortaBronce, viruta largaFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHierro dúctil
Más Información

Material del cabezal

Metal duro
Más Información

Código del sistema armonizado

82077010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.400 g
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Normas

DIN 8032 similar, Similar a 8033
Más Información

Diámetro de la cabeza x longitud del filo de corte

9,6 x 19 mm
Más Información
Scroll to top