Clasificador para maletín

Ref.: 0955030800
Ver todas las versiones

-CSNRT-H28-MAH28-MS-ORSBLL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-CSNRT-H28-MAH28-MS-ORSBLL
Clasificador para maletín
para las máquinas MASTER/M-CUBE
El clasificador perfecto para guardar su máquina Würth MASTER o M-CUBE de forma ordenada y segura.

Material

PLA
Más Información

Longitud

495 mm
Más Información

Anchura

360 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Taladro y martillo cincelador
Más Información

Apto para maletín

Orsy Bull
Más Información

Peso del producto (por artículo)

485.000 g
Más Información

Altura

95 mm
Más Información

Catálogo General

0955030800

Ficha Técnica

644049516.pdf
Scroll to top