Clasificador para maletín

Ref.: 5808200995
Ver todas las versiones

-CSINRT-HNDTL-H22-SLE H24-MLEMLS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-CSINRT-HNDTL-H22-SLE H24-MLEMLS
Clasificador para maletín
para las máquinas MASTER/M-CUBE
El clasificador perfecto para guardar su máquina Würth MASTER o M-CUBE de forma ordenada y segura.

Material

PLA
Más Información

Longitud

462.5 mm
Más Información

Anchura

295 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Dimensiones del sistema

8.4.2
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Taladro y martillo cincelador
Más Información

Apto para maletín

Maletín de sistema 8.4.2
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

508.000 g
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

Catálogo General

5808200995

Ficha Técnica

644049516.pdf
Scroll to top