Plantilla para montaje transversal

Ref.: 068380040
Ver todas las versiones
PLANTILLA RECAMBIO PARA BASES

Descripción

PLANTILLA RECAMBIO PARA BASES
Plantilla para montaje transversal
  • Con dos casquillos de taladro de 5 mm ∅ en una rejilla de separación de 32 mm
  • Distancia entre bordes 37 mm
  • Traslado de la posición de la placa de montaje a la plantilla de taladrar para bisagras mediante la escala

Distancia entre orificios

32 mm
Más Información

Material

ST/PLA
Más Información

Diámetro del orificio

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90318038900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.000 g
Más Información

Distancia entre el tope y el centro del orificio

37 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top