Válvula angular combinada, 1/2 pulg., con válvula de ventilación de tubos, autosellante

Ref.: 0888902127
Ver todas las versiones

CRNVLVE-COMBI-BREATHER-SS-12X3

Descripción

CRNVLVE-COMBI-BREATHER-SS-12X3
Válvula angular combinada, 1/2 pulg., con válvula de ventilación de tubos, autosellante
Con válvula antirretorno y válvula de ventilación de tubos, de conformidad con las disposiciones de la norma DIN 3266; a modo de protección combinada de tipo HP conforme a las normas DIN 1988, Sección 4, y DIN EN 1717 (RV y RB)
  • Ensayos de nivel sonoro, marca de ensayo P-IX 718/IIA
  • Conexión roscada con compensación de longitud
  • Cuerpo largo con roseta deslizante
  • Fabricado en Alemania

Material

BRS
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Marca de aprobación

P-IX 718/IIA
Más Información

Diseño

Con rosca de conexión autorroscanteNo impreso
Más Información

Rosca de conexión

1/2 pulgadas
Más Información

DIN

1988-4
Más Información

Código del sistema armonizado

84818079900
Más Información

Racor atornillado para manguera

3/4 pulgada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

347.000 g
Más Información

Racor de compresión

3/8 pulgadas x 10 mm
Más Información

Diámetro de la roseta

60 mm
Más Información

Normas

DIN 1988-4
Más Información
Scroll to top