Para conductores de cobre de varios hilos, finos y muy finos, como los que cumplen con la norma DIN EN 60228 Clase 2, 5 y 6
Compatible con ORSY
El usuario debe comprobar el cable introducido (tirando de él, si fuera necesario)
EAN | 4056807776286 |
Unidades de envasado | 100 |
UNSPSC 9.0501 | 39121405 |
Material | Cobre metálico con niveles de pureza > 99,5 % |
Superficie | Estaño, espesor de revestimiento 5, rectificado de alto brillo, incoloro |
Resistencia a temperatura máxima | 125 °C |
Longitud del manguito | 5 mm |
Diámetro del alambre | 2.3 mm |