Arandela de seguridad para eje, diseño normal, tipo A

Ref.: 0438052512
Ver todas las versiones

CRCLIP-SHFT-DIN471-A-(MZN)-25X1,2

Descripción

CRCLIP-SHFT-DIN471-A-(MZN)-25X1,2
Arandela de seguridad para eje, diseño normal, tipo A
DIN 471, banda elástica de acero, con galvanizado mecánico (MZN)

Para una limitación segura de la libertad de movimiento, incluso cuando hay movimientos giratorios de piezas de máquinas en ejes y orificios a un nivel predefinido.

  • Las fuerzas de alta presión, tensión e impacto se transfieren sin torsión
  • Transferencia de las fuerzas axiales altas desde la pieza de la máquina mediante aplicación de presión a la pared de la ranura
  • Los anillos de eje también pueden utilizarse a altas velocidades
  • Los anillos se pueden extraer rápida y fácilmente con los alicates adecuados

Material

ST
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Diseño estándar
Más Información

Anchura

3.0 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Anchura de ojo

4.4 mm
Más Información

Diámetro nominal

25 mm
Más Información

Grosor

1.2 mm
Más Información

Diámetro exterior

34.2 mm
Más Información

DIN

471
Más Información

Se puede utilizar para ejes

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731824000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.860 g
Más Información

Diámetro interno

23.2 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

23.9 mm
Más Información

Normas

DIN 471
Más Información
Scroll to top