Material |
CuSn6 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Diseño estándar |
Anchura |
3 mm |
Formulario |
A |
Anchura de ojo |
4.4 mm |
Diámetro nominal |
25 mm |
Grosor |
1.2 mm |
Diámetro exterior |
34.2 mm |
DIN |
471 |
Se puede utilizar para ejes |
25 mm |
Peso del producto (por artículo) |
2.020 g |
Diámetro interno |
23.2 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
23.9 mm |
Normas |
DIN 471 |
Catálogo General |
0438062512 |