Arandela de seguridad para orificios, versión estándar, forma J

Ref.: 516303515
Ver todas las versiones

CRCLIP-BRE-DIN472-J-MG-35X1,5

Descripción

CRCLIP-BRE-DIN472-J-MG-35X1,5
Arandela de seguridad para orificios, versión estándar, forma J
DIN 472
Para orificios, acero elástico, fosfatado y aceitado, en tira

Material

SPGST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

En cargador
Más Información

Anchura

3.4 mm
Más Información

Formulario

J
Más Información

Anchura de ojo

5.4 mm
Más Información

Diámetro nominal

35 mm
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Diámetro de la ranura

37 mm
Más Información

Diámetro exterior

37.8 mm
Más Información

DIN

472
Más Información

Código del sistema armonizado

731824000900
Más Información

Se puede utilizar para los orificios

35 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.085 g
Más Información

Diámetro interno

35 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

37 mm
Más Información

Normas

DIN 472
Más Información
Scroll to top