Material |
PVC |
Inflamabilidad |
Pirorresistente, autoextinguible |
Longitud |
70 m |
Anchura |
30.3 mm |
Color |
Gris luminoso RAL 7035 |
Número de cables |
6 Uds |
Tipo de cable |
NYM 3 x 1,5 mm² |
Longitud del conducto |
2 m |
Código del sistema armonizado |
39259020000 |
Peso del producto (por artículo) |
291.571 g |
Altura |
30 mm |
Altura x anchura |
30 x 30,3 mm |
Catálogo General |
0973630301 |