Brocas
Brocas profesionales
En Würth España disponemos de un amplio catálogo brocas para uso profesional adaptadas a todas las necesidades de mecanizado. Las brocas se enmarcan en la categoría de corte y taladro, y disponemos desde brocas para hierro hasta brocas para madera, pasando por todos los tipos existentes. Todas nuestras brocas están fabricadas para garantizar operaciones precisas sobre cualquier tipo de material como madera, tejas, acero u hormigón armado, entre otros. Nuestras brocas son compatibles con diferentes máquinas como taladros, destornilladores o equipos de perforación con pedestal. Para facilitar la elección de las brocas que necesitas, en la parte izquierda de la página podrás filtrar según diámetro, espesor, forma, medida y tipo. Y para cualquier consulta, no dudes en contactarnos, ¡estaremos encantados de atenderte!
-
BROCA CENTRAJE HSS DIN333
Referencia: 0636110-1Broca estandar para realizar taladros de centraje DIN 332- parte 1
Forma A, corte a derechas
• Sin avellanado de protección.
• Avellanado recto.
• Ángulo de la punta 120º.
• Ángulo de avellanado 60º.
• Ø - tolerancia en el mango: h9-DIN ISO 286.
Aplicaciones
• Aceros no aledos o baja aleación.
hasta 700N/mm2.
• Aceros para tratamientos térmicos
hasta 800N/mm2.
• Fundición nodular y fundición maleable.
• Aluminio < 8% Silicio.BROCA CENTRAJE HSS DIN333 Más información -
BROCA QUADRO-S PLUS
Referencia: 0648701645-1Con doble corte, punta de centrado y cuatro espirales
Atención
Para trabajos a partir de 400mm de profundidad, perforar primero con broca corta del mismo diámetro hasta 150mm.BROCA QUADRO-S PLUS Más información -
CLAVO ACERO TEMPLADO 3,4X50 MM 1 KG
Referencia: 047803450- Cabeza plana avellanada
- Acero templado y cincado
- Ideales para fijar los listones de madera para encofrar en hormigón y mampostería
- Muy resistente y seguro al golpe
- Paquetes de 1 kgCLAVO ACERO TEMPLADO 3,4X50 MM 1 KG Más información -
CLAVO DE ACERO TEMPLADO 3,4X60MM 1KG
Referencia: 047803460- Cabeza plana avellanada
- Acero templado y cincado
- Ideales para fijar los listones de madera para encofrar en hormigón y mampostería
- Muy resistente y seguro al golpe
- Paquetes de 1 kgCLAVO DE ACERO TEMPLADO 3,4X60MM 1KG Más información -
CLAVO ACERO TEMPLADO 3,4X70 MM 1 KG
Referencia: 047803470- Cabeza plana avellanada
- Acero templado y cincado
- Ideales para fijar los listones de madera para encofrar en hormigón y mampostería
- Muy resistente y seguro al golpe
- Paquetes de 1 kgCLAVO ACERO TEMPLADO 3,4X70 MM 1 KG Más información -
CONJUNTO BROCAS HSS 19 PIEZAS 1-10X0,5 DIN 338 N
Referencia: 0624000001Conjunto de brocas helicoidales resistente a impactos, liviana y fácil de usar. Contenedor plástico ABS.
- 19 piezas
- 1 de cada medida
- 10-100 mm en intervalos de 05 mm
- Tolerancias de producción extremadamente bajas con cualidades de superficie y perfil definidas con precisión
- Propiedades de perforación más precisas
- Ángulo de la espiral de 35° a 40°
- Ancho de chaflán angosto 1
- Inclinación de núcleo incrementada
- Afilado Split Point
- Mayor estabilidad de la broca
- Vida útil más larga
- Fricción reducida en el orificio
- Broca y pieza se calientan menosCONJUNTO BROCAS HSS 19 PIEZAS 1-10X0,5 DIN 338 N Más información -
BROCA ACERO HSS DIN 338 N 1,0MM
Referencia: 0624000100- Fabricada con aceros rápidos de alta calidad
- La tecnología más moderna en el acabado garantiza la más alta precisión de acabado
- Tras cada trabajo y en una prueba final se verifica que cada broca cumpla escrupulosamente las normas de calidad
- Ángulo de punta 130°
- Afilado Split Point
- Filo cónico
- A partir de Ø de 13,0 mm se coloca vástago a 12,7 mm
- Para profundidades de taladro de hasta aprox 3 x diámetro
APLICACIONES:
- Para utilizar en acero y fundición de acero (aleado y no aleado hasta 1000N/mm2), fundición gris, maleable, esferoidal, hierro sin terizado, alpaca, grafito y plásticosBROCA ACERO HSS DIN 338 N 1,0 MM Más información -
BROCA ACERO HSS DIN 338 N 1,2MM
Referencia: 0624000120- Fabricada con aceros rápidos de alta calidad
- La tecnología más moderna en el acabado garantiza la más alta precisión de acabado
- Tras cada trabajo y en una prueba final se verifica que cada broca cumpla escrupulosamente las normas de calidad
- Ángulo de punta 130°
- Afilado Split Point
- Filo cónico
- A partir de Ø de 13,0 mm se coloca vástago a 12,7 mm
- Para profundidades de taladro de hasta aprox 3 x diámetro
APLICACIONES:
- Para utilizar en acero y fundición de acero (aleado y no aleado hasta 1000N/mm2), fundición gris, maleable, esferoidal, hierro sin terizado, alpaca, grafito y plásticosBROCA ACERO HSS DIN 338 N 1,2 MM Más información -
BROCA ACERO HSS DIN 338 N 1,3MM
Referencia: 0624000130- Fabricada con aceros rápidos de alta calidad
- La tecnología más moderna en el acabado garantiza la más alta precisión de acabado
- Tras cada trabajo y en una prueba final se verifica que cada broca cumpla escrupulosamente las normas de calidad
- Ángulo de punta 130°
- Afilado Split Point
- Filo cónico
- A partir de Ø de 13,0 mm se coloca vástago a 12,7 mm
- Para profundidades de taladro de hasta aprox 3 x diámetro
APLICACIONES:
- Para utilizar en acero y fundición de acero (aleado y no aleado hasta 1000N/mm2), fundición gris, maleable, esferoidal, hierro sin terizado, alpaca, grafito y plásticosDDU BROCA ACERO HSS DIN 338 N 1,3 MM Más información -
BROCA ACERO HSS DIN 338 N 1,4MM
Referencia: 0624000140- Fabricada con aceros rápidos de alta calidad
- La tecnología más moderna en el acabado garantiza la más alta precisión de acabado
- Tras cada trabajo y en una prueba final se verifica que cada broca cumpla escrupulosamente las normas de calidad
- Ángulo de punta 130°
- Afilado Split Point
- Filo cónico
- A partir de Ø de 13,0 mm se coloca vástago a 12,7 mm
- Para profundidades de taladro de hasta aprox 3 x diámetro
APLICACIONES:
- Para utilizar en acero y fundición de acero (aleado y no aleado hasta 1000N/mm2), fundición gris, maleable, esferoidal, hierro sin terizado, alpaca, grafito y plásticosBROCA ACERO HSS DIN 338 N 1,4 MM Más información -
BROCA ACERO HSS DIN 338 N 1,5MM
Referencia: 0624000150- Fabricada con aceros rápidos de alta calidad
- La tecnología más moderna en el acabado garantiza la más alta precisión de acabado
- Tras cada trabajo y en una prueba final se verifica que cada broca cumpla escrupulosamente las normas de calidad
- Ángulo de punta 130°
- Afilado Split Point
- Filo cónico
- A partir de Ø de 13,0 mm se coloca vástago a 12,7 mm
- Para profundidades de taladro de hasta aprox 3 x diámetro
APLICACIONES:
- Para utilizar en acero y fundición de acero (aleado y no aleado hasta 1000N/mm2), fundición gris, maleable, esferoidal, hierro sin terizado, alpaca, grafito y plásticosBROCA ACERO HSS DIN 338 N 1,5 MM Más información -
BROCA ACERO HSS DIN 338 N 1,6MM
Referencia: 0624000160- Fabricada con aceros rápidos de alta calidad
- La tecnología más moderna en el acabado garantiza la más alta precisión de acabado
- Tras cada trabajo y en una prueba final se verifica que cada broca cumpla escrupulosamente las normas de calidad
- Ángulo de punta 130°
- Afilado Split Point
- Filo cónico
- A partir de Ø de 13,0 mm se coloca vástago a 12,7 mm
- Para profundidades de taladro de hasta aprox 3 x diámetro
APLICACIONES:
- Para utilizar en acero y fundición de acero (aleado y no aleado hasta 1000N/mm2), fundición gris, maleable, esferoidal, hierro sin terizado, alpaca, grafito y plásticosDDU BROCA ACERO HSS DIN 338 N 1,6 MM Más información